Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 30 kW, 216 V, P600, 30KPA216A-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 30 kW, 216 V, P600, 30KPA216A-B
TVS Diode, Unidirektional, 30 kW, 216 V, P600, 30KPA216A-B
Artikel-Nr.:
     4502-74P2266
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     30KPA216A-B
EAN/GTIN:
     4099891791315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, 30KPA216A-B, Littelfuse Der 30KPA216A-B wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor transienten Spannungen entwickelt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse induziert werden. Er verfügt über eine 30-kW-Impulsspitzenleistung bei einer Wellenform von 10/1000 μs, eine hervorragende Klemmfähigkeit und einen geringen inkrementellen Überspannungswiderstand. Features * Halogenfrei und RoHS-konform * Schnelle Reaktionszeit: typischerweise weniger als 1,0ps von 0 Volt bis BV min * Matt Zinn Bleifrei plattiert Anwendungen * TVS-Komponenten sind ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen anfälligen Schaltkreisen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
30 kW
Sperrspannung:
216 V
Durchbruchspannung:
241.3 V
Dauerverlustleistung:
8 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 17,78*
1
€ 6,90*
ab € 12,90*
€ 24,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.778,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.