Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 12 V, P600, Littelfuse 5KP12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 12 V, P600, Littelfuse 5KP12A
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 12 V, P600, Littelfuse 5KP12A
Artikel-Nr.:
     4502-74P2613
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     5KP12A
EAN/GTIN:
     4099891794781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, 5KP12A, Littelfuse Dieses Produkt wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen entwickelt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse induziert werden. Es ist ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen anfälligen Schaltkreisen, die in Telekommunikations-, Computer- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden, Industrie- und Unterhaltungselektronik eingesetzt werden. Features * Hervorragende Klemmfähigkeit * Typische Fehlerart ist ein Kurzschluss durch zu hohe Spannung oder Stromstärke * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Halogenfrei und RoHS-konform * UL-anerkannte Verbindung, die die Entflammbarkeitsklasse V-0 erfüllt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
5 kW
Sperrspannung:
12 V
Durchbruchspannung:
13.3 V
Dauerverlustleistung:
8 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.