Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 12 V, P600, Littelfuse 5KP12A-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 12 V, P600, Littelfuse 5KP12A-B
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 12 V, P600, Littelfuse 5KP12A-B
Artikel-Nr.:
     4502-74P2614
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     5KP12A-B
EAN/GTIN:
     4099891794798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, 5KP12A-B, Littelfuse Dieses Produkt wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen entwickelt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse induziert werden. Es ist ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen anfälligen Schaltkreisen, die in Telekommunikations-, Computer- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden, Industrie- und Unterhaltungselektronik eingesetzt werden. Features * Hervorragende Klemmfähigkeit * Typische Fehlerart ist ein Kurzschluss durch zu hohe Spannung oder Stromstärke * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Halogenfrei und RoHS-konform * UL-anerkannte Verbindung, die die Entflammbarkeitsklasse V-0 erfüllt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
5 kW
Sperrspannung:
12 V
Durchbruchspannung:
13.3 V
Dauerverlustleistung:
8 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,06*
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 206,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.