Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 12 V, SOT23-3L, AQ12-02HTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 12 V, SOT23-3L, AQ12-02HTG
SMD TVS Diode, Bidirektional, 12 V, SOT23-3L, AQ12-02HTG
Artikel-Nr.:
     4502-74P2929
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AQ12-02HTG
EAN/GTIN:
     4099891797942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Dioden-Array, AQ12-02HTG, Littelfuse Das AQ12-02HTG TVS-Dioden-Array wurde entwickelt, um empfindliche Geräte vor Schäden durch elektrostatische Entladungen (ESD), schnelle elektrische Transienten (EFT) und blitzinduzierte Überspannungen zu schützen. Es kann wiederholte ESD-Schläge von ±30 kV (Kontakt- und Luftentladung gemäß IEC 61000-4-2) ohne Leistungseinbußen sicher absorbieren. Features * PPAP-fähig * AEC-Q101 qualifiziert * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL -1) Anwendungen * Industrielle Ausrüstung * Test- und medizinische Geräte * Motorsteuerung * Sicherheits- und Alarmsysteme * Ältere Anschlüsse RS-232, RS-485
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
SOT23-3L
Kapazität:
110 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
12 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,57*
1 Tag
2863
1
€ 14,99*
ab € 0,168*
€ 0,824*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.710,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.