Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 18 V, SOD882, Littelfuse AQ3118-01ETG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 18 V, SOD882, Littelfuse AQ3118-01ETG
SMD TVS Diode, Bidirektional, 18 V, SOD882, Littelfuse AQ3118-01ETG
Artikel-Nr.:
     4502-74P2948
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AQ3118-01ETG
EAN/GTIN:
     4099891798130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Bidirektionale diskrete TVS-Diode, AQ3118-01ETG, Littelfuse Das AQ3118-01ETG enthält Back-to-Back-TVS-Dioden, die in einer proprietären Silizium-Avalanche-Technologie hergestellt werden, um elektronischen Geräten Schutz zu bieten, die zerstörerischen elektrostatischen Entladungen (ESD) ausgesetzt sein können. Diese robusten Dioden können wiederholte ESD-Schläge bis zu dem in der internationalen Norm IEC 61000-4-2 festgelegten Höchstwert ohne Leistungseinbußen sicher absorbieren. Features * PPAP-fähig * AEC-Q101 qualifiziert * Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL -1) * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform Anwendungen * LCD/PDP-Fernseher * Externe Speicherplätze * DVD-/Blu-ray-Player * Smartphones * Digitale Kameras * Ultrabooks, Notebooks * Automobilanwendungen * Wearable-Technologie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
SOD882
Kapazität:
0.3 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
18 V
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,50*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,622*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 5.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.