Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 15 V, SOD323, Littelfuse AQ4023-01FTG-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 15 V, SOD323, Littelfuse AQ4023-01FTG-C
SMD TVS Diode, Bidirektional, 15 V, SOD323, Littelfuse AQ4023-01FTG-C
Artikel-Nr.:
     4502-74P2966
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AQ4023-01FTG-C
EAN/GTIN:
     4099891798314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diskrete TVS-Diode, AQ4023-01FTG-C, Littelfuse Der AQ4023-01FTG-C integriert kapazitätsarme Steuerdioden mit einer oder zwei Zenerdioden für unidirektionalen bzw. bidirektionalen Schutz zum Schutz vor ESD- und blitzinduzierten Überspannungsereignissen. Es kann bis zu 12A gemäß IEC 61000-4-5 2nd edition (tp=8/20μs) ohne Leistungseinbußen und mindestens ±30kV ESD gemäß IEC 61000-4-2 International Standard sicher absorbieren. Features * Geringer Ableitstrom * AEC-Q101 qualifiziert * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL -1) Anwendungen * Stromanschlüsse * Sicherheitsausrüstung * Instrumentierung * Medizinische Geräte * Computer und Peripheriegeräte * CAN-Bus-Schutz * Automobilanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
SOD323
Kapazität:
1.3 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
15 V
Durchbruchspannung:
16 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,57*
1 Tag
2380
1
€ 14,99*
ab € 0,181*
€ 0,816*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.710,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.