Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 12 V, SOD882, AQHV12-01ETG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 12 V, SOD882, AQHV12-01ETG
SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 12 V, SOD882, AQHV12-01ETG
Artikel-Nr.:
     4502-74P2969
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AQHV12-01ETG
EAN/GTIN:
     4099891798345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Unidirektionale TVS-Diode, AQHV12-01ETG, Littelfuse Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine Option für sehr schnell reagierende, leistungsstarke Überspannungsschutzgeräte zu bieten. Es eignet sich ideal für Stromversorgungsschnittstellen, Schnittstellen zum Aufladen von Fahrgästen sowie LED-Beleuchtungsmodule und E/As mit niedriger Geschwindigkeit. Es schützt empfindliche Geräte vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) und andere Überspannungstransienten. Features * Niedrige Klemmspannung * AEC-Q101 qualifiziert * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL -1) Anwendungen * LED-Beleuchtungsmodule * Tragbare Messgeräte * Allzweck-E/A * RS232 / RS485 * CAN- und LIN-Bus * Kfz-Anwendung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
SOD882
Kapazität:
60 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
200 W
Sperrspannung:
12 V
Durchbruchspannung:
13.3 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.