Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 24 V, SOD882, AQHV24-01ETG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 24 V, SOD882, AQHV24-01ETG
SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 24 V, SOD882, AQHV24-01ETG
Artikel-Nr.:
     4502-74P2977
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AQHV24-01ETG
EAN/GTIN:
     4099891798420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Unidirektionale TVS-Diode, AQHV24-01ETG, Littelfuse Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine Option für sehr schnell reagierende, leistungsstarke Überspannungsschutzgeräte zu bieten. Es eignet sich ideal für Stromversorgungsschnittstellen, Schnittstellen zum Aufladen von Fahrgästen sowie LED-Beleuchtungsmodule und E/As mit niedriger Geschwindigkeit. Es schützt empfindliche Geräte vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) und andere Überspannungstransienten. Features * Niedrige Klemmspannung * AEC-Q101 qualifiziert * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL -1) Anwendungen * LED-Beleuchtungsmodule * Tragbare Messgeräte * Allzweck-E/A * RS232 / RS485 * CAN- und LIN-Bus * Kfz-Anwendung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
SOD882
Kapazität:
32 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
200 W
Sperrspannung:
24 V
Durchbruchspannung:
26.7 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,46*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0883*
€ 0,6465*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 4.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.