Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonic Fast Recovery Diode, 1200 V (RRM), 10 A, TO-220ACFP, DHG10I1200PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonic Fast Recovery Diode, 1200 V (RRM), 10 A, TO-220ACFP, DHG10I1200PM
Sonic Fast Recovery Diode, 1200 V (RRM), 10 A, TO-220ACFP, DHG10I1200PM
Artikel-Nr.:
     4502-74P2989
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DHG10I1200PM
EAN/GTIN:
     4099891798543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Schaltdiode
Schnelle Erholungsdiode, DHG10I1200PM, Littelfuse Die DHG10I1200PM ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte Chips * Sehr geringer Ableitstrom * Sehr kurze Erholungszeit * Verbessertes thermisches Verhalten Anwendungen * Antiparallele Diode für Hochfrequenzschaltgeräte * Antisaturierungsdiode * Snubber-Diode * Freilaufende Diode * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonic Fast Recovery Diode
Durchlassstrom:
10 A
Gehäuse:
TO-220ACFP
Kapazität:
4 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.