Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonic Fast Recovery Diode, 1800 V (RRM), 10 A, TO-252, DHG10IM1800UZ-TRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonic Fast Recovery Diode, 1800 V (RRM), 10 A, TO-252, DHG10IM1800UZ-TRL
Sonic Fast Recovery Diode, 1800 V (RRM), 10 A, TO-252, DHG10IM1800UZ-TRL
Artikel-Nr.:
     4502-74P2993
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DHG10IM1800UZ-TRL
EAN/GTIN:
     4099891798581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
diode
Schnelle Erholungsdiode, DHG10IM1800UZ-TRL, Littelfuse Die DHG10IM1800UZ-TRL ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte Chips * Sehr geringer Ableitstrom * Sehr kurze Erholungszeit * Verbessertes thermisches Verhalten Anwendungen * Antiparallele Diode für Hochfrequenzschaltgeräte * Antisaturierungsdiode * Snubber-Diode * Freilaufende Diode * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonic Fast Recovery Diode
Durchlassstrom:
10 A
Gehäuse:
TO-252
Kapazität:
3 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1800 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.