Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonic Fast Recovery Diode, 1800 V (RRM), 10 A, TO-252, DHG10IM1800UZ-TUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonic Fast Recovery Diode, 1800 V (RRM), 10 A, TO-252, DHG10IM1800UZ-TUB
Sonic Fast Recovery Diode, 1800 V (RRM), 10 A, TO-252, DHG10IM1800UZ-TUB
Artikel-Nr.:
     4502-74P2994
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DHG10IM1800UZ-TUB
EAN/GTIN:
     4099891798598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
diode
Schnelle Erholungsdiode, DHG10IM1800UZ-TUB, Littelfuse Die DHG10IM1800UZ-TUB ist eine Hochleistungsdiode mit schneller Erholung, geringem Verlust und weicher Erholung. Features * Planar passivierte Chips * Sehr geringer Ableitstrom * Sehr kurze Erholungszeit * Verbessertes thermisches Verhalten Anwendungen * Antiparallele Diode für Hochfrequenzschaltgeräte * Antisaturierungsdiode * Snubber-Diode * Freilaufende Diode * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonic Fast Recovery Diode
Durchlassstrom:
10 A
Gehäuse:
TO-252
Kapazität:
3 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1800 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.