Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 25 A, TO-247AD, DSP25-16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 25 A, TO-247AD, DSP25-16A
Gleichrichterdiode, 25 A, TO-247AD, DSP25-16A
Artikel-Nr.:
     4502-74P3037
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSP25-16A
EAN/GTIN:
     4099891799021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Einzelne Diode, DSP25-16A, Littelfuse Die DSP25-16A ist eine einzelne Diode für die Hauptgleichrichtung in ein- und dreiphasigen Brückenkonfigurationen. Features * Planar passivierte Chips * Sehr geringer Ableitstrom * Sehr niedriger Durchlassspannungsabfall * Verbessertes thermisches Verhalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
25 A
Gehäuse:
TO-247AD
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-40 °C
Impuls-Verlustleistung:
160 W
Anzahl der Dioden:
2
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.