Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 8 A, TO-263AA, DSP8-12AS-TUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 8 A, TO-263AA, DSP8-12AS-TUB
Gleichrichterdiode, 8 A, TO-263AA, DSP8-12AS-TUB
Artikel-Nr.:
     4502-74P3055
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSP8-12AS-TUB
EAN/GTIN:
     4099891799205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Phase Bein, DSP8-12AS-TUB, Littelfuse Die DSP8-12AS-TUB ist eine Phasenschieberdiode für die Hauptgleichrichtung, ein- und dreiphasige Brückenkonfigurationen. Features * Planar passivierte Chips * Sehr geringer Ableitstrom * Sehr niedriger Durchlassspannungsabfall * Verbessertes thermisches Verhalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
8 A
Gehäuse:
TO-263AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Impuls-Verlustleistung:
100 W
Anzahl der Dioden:
2
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 14.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.