Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 10 V, P600, Littelfuse SLD10U-017-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 10 V, P600, Littelfuse SLD10U-017-B
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 10 V, P600, Littelfuse SLD10U-017-B
Artikel-Nr.:
     4502-74P3766
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SLD10U-017-B
EAN/GTIN:
     4099891806316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, SLD10U-017-B, Littelfuse Dieses Produkt ist in einem äußerst zuverlässigen, axial bedrahteten P600-Gehäuse nach Industriestandard untergebracht und bietet präzisen Überspannungsschutz für empfindliche Elektronik. Features * Hervorragende Klemmfähigkeit * Typische Fehlerart ist ein Kurzschluss durch zu hohe Spannung oder Stromstärke * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Matte Zinn bleifrei plattiert * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Induktives Schalten von Lasten * Generator-Lastabwurf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
5 kW
Sperrspannung:
10 V
Durchbruchspannung:
11.8 V
Dauerverlustleistung:
8 W
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.