Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 15 V, P600, Littelfuse SLD15U-017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 15 V, P600, Littelfuse SLD15U-017
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 15 V, P600, Littelfuse SLD15U-017
Artikel-Nr.:
     4502-74P3776
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SLD15U-017
EAN/GTIN:
     4099891806415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, SLD15U-017, Littelfuse Dieses Produkt ist in einem äußerst zuverlässigen, axial bedrahteten P600-Gehäuse nach Industriestandard untergebracht und bietet präzisen Überspannungsschutz für empfindliche Elektronik. Features * Hervorragende Klemmfähigkeit * Typische Fehlerart ist ein Kurzschluss durch zu hohe Spannung oder Stromstärke * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Matte Zinn bleifrei plattiert * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Induktives Schalten von Lasten * Generator-Lastabwurf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
5 kW
Sperrspannung:
15 V
Durchbruchspannung:
16.7 V
Dauerverlustleistung:
8 W
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.