Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 24 V, P600, Littelfuse SLD24U-017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 24 V, P600, Littelfuse SLD24U-017
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 24 V, P600, Littelfuse SLD24U-017
Artikel-Nr.:
     4502-74P3790
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SLD24U-017
EAN/GTIN:
     4099891806552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, SLD24U-017, Littelfuse Dieses Produkt ist in einem äußerst zuverlässigen, axial bedrahteten P600-Gehäuse nach Industriestandard untergebracht und bietet präzisen Überspannungsschutz für empfindliche Elektronik. Features * Hervorragende Klemmfähigkeit * Typische Fehlerart ist ein Kurzschluss durch zu hohe Spannung oder Stromstärke * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Matte Zinn bleifrei plattiert * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Induktives Schalten von Lasten * Generator-Lastabwurf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
5 kW
Sperrspannung:
24 V
Durchbruchspannung:
26.7 V
Dauerverlustleistung:
8 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
800
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,07*
1 Tag
1307
1
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 3,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 2.456,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.