Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 600 W, 64 V, DO-214AC, Littelfuse SMA6J64CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 600 W, 64 V, DO-214AC, Littelfuse SMA6J64CA
SMD TVS Diode, Bidirektional, 600 W, 64 V, DO-214AC, Littelfuse SMA6J64CA
Artikel-Nr.:
     4502-74P3896
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMA6J64CA
EAN/GTIN:
     4099891807610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, SMA6J64CA, Littelfuse Die SMA6J64CA TVS-Diode wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen entwickelt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse ausgelöst werden. Dieses Produkt ist ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen empfindlichen Schaltkreisen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden. Features * Eingebaute Zugentlastung * Passivierte Glasübergangsstelle * Niedrige Induktivität * Hervorragende Klemmfähigkeit * Matte Zinn bleifrei plattiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
64 V
Durchbruchspannung:
71.1 V
Dauerverlustleistung:
3.3 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.