Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 43 V, DO-214AB, Littelfuse SMCJ43CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 43 V, DO-214AB, Littelfuse SMCJ43CA
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 43 V, DO-214AB, Littelfuse SMCJ43CA
Artikel-Nr.:
     4502-74P4333
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ43CA
EAN/GTIN:
     4099891811983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
TVS-Diode, SMCJ43CA, Littelfuse Die SMCJ43CA TVS-Diode wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen entwickelt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse ausgelöst werden. Dieses Produkt ist ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen empfindlichen Schaltkreisen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden. Features * Eingebaute Zugentlastung * Hervorragende Klemmfähigkeit * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Halogenfrei und RoHS-konform * Matte Zinn bleifrei plattiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
43 V
Durchbruchspannung:
47.8 V
Dauerverlustleistung:
6.5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,48*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,65*
5
€ 5,95*
ab € 0,3608*
€ 0,7119*
1 Tag
4874
1
€ 14,99*
ab € 0,225*
€ 0,859*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMCJ40CA-E3/57T
ab € 0,196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.