| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74P4357 Herst.-Nr.: SMCJ7.0CA EAN/GTIN: 4099891812225 |
| | |
|
| | |
| TVS-Diode, SMCJ7.0CA, Littelfuse Die SMCJ7.0CA TVS-Diode wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen entwickelt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse ausgelöst werden. Dieses Produkt ist ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen empfindlichen Schaltkreisen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden. Features * Eingebaute Zugentlastung * Hervorragende Klemmfähigkeit * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Halogenfrei und RoHS-konform * Matte Zinn bleifrei plattiert Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bidirektional | Gehäuse: | DO-214AB | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -65 °C | Montage: | SMD | Impuls-Verlustleistung: | 1.5 kW | Sperrspannung: | 7 V | Durchbruchspannung: | 7.78 V | Dauerverlustleistung: | 6.5 W | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00024 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,236* | € 0,894* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,412* | € 0,9391* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,149* | € 1,028* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.860,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|