Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 3 kW, 180 V, DO-214AB, Littelfuse SMDJ180CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 3 kW, 180 V, DO-214AB, Littelfuse SMDJ180CA
SMD TVS Diode, Bidirektional, 3 kW, 180 V, DO-214AB, Littelfuse SMDJ180CA
Artikel-Nr.:
     4502-74P4438
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMDJ180CA
EAN/GTIN:
     4099891813031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, SMDJ180CA, Littelfuse Die SMDJ180CA TVS-Diode wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen entwickelt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse verursacht werden. Dieses Produkt ist ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen empfindlichen Schaltkreisen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden. Features * Eingebaute Zugentlastung * Hervorragende Klemmfähigkeit * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Halogenfrei und RoHS-konform * Matte Zinn bleifrei plattiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
3 kW
Sperrspannung:
180 V
Durchbruchspannung:
200 V
Dauerverlustleistung:
6.5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.