Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 3.3 V, uDFN1610, SP1103C-01UTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 3.3 V, uDFN1610, SP1103C-01UTG
SMD TVS Diode, Bidirektional, 3.3 V, uDFN1610, SP1103C-01UTG
Artikel-Nr.:
     4502-74P4787
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP1103C-01UTG
EAN/GTIN:
     4099891816520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Diskrete bidirektionale TVS-Diode, SP1103C-01UTG, Littelfuse Diese diskrete bidirektionale TVS-Diode bietet Schutz für elektronische Geräte, die zerstörerischen elektrostatischen Entladungen (ESD) ausgesetzt sein können. Diese robuste Diode kann wiederholte ESD-Schläge bei ±30 kV ohne Leistungseinbußen sicher absorbieren. Features * AEC-Q101 qualifiziert * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * Niedrige Klemmspannung Anwendungen * Schalter/Tasten * Testausrüstung/Instrumentierung * Medizinische Ausrüstung * Notebooks/Desktops/Server * Computer-Peripheriegeräte * Kfz-Elektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
uDFN1610
Kapazität:
130 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
3.3 V
Durchbruchspannung:
3.4 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,205*
€ 0,913*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 810,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.