Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 12 V, SOD323, Littelfuse SP4022-01FTG-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 12 V, SOD323, Littelfuse SP4022-01FTG-C
SMD TVS Diode, Bidirektional, 12 V, SOD323, Littelfuse SP4022-01FTG-C
Artikel-Nr.:
     4502-74P4810
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP4022-01FTG-C
EAN/GTIN:
     4099891816759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diskrete TVS-Diode, SP4022-01FTG-C, Littelfuse Die diskrete TVS-Diode SP4022-01FTG-C schützt vor ESD- und blitzinduzierten Überspannungsereignissen. Die niedrige Belastungskapazität und die hohe Überspannungsfestigkeit machen sie ideal für den Schutz von Telekommunikationsanschlüssen wie Ethernet und anderen Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstellen. Features * Niedriger Ableitstrom * AEC-Q101 qualifiziert (SOD882) Anwendungen * Sicherheitsausrüstung * Instrumentierung * Medizinische Ausrüstung * Computer und Peripheriegeräte * Stromanschlüsse * xDSL-Schnittstellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
SOD323
Kapazität:
1.3 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
12 V
Durchbruchspannung:
13.3 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,60*
1 Tag
2891
1
€ 14,99*
ab € 0,178*
€ 0,843*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.