Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 12 V, SOD882, Littelfuse SPHV12-01ETG-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 12 V, SOD882, Littelfuse SPHV12-01ETG-C
SMD TVS Diode, Bidirektional, 12 V, SOD882, Littelfuse SPHV12-01ETG-C
Artikel-Nr.:
     4502-74P4823
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SPHV12-01ETG-C
EAN/GTIN:
     4099891816889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Diskrete bidirektionale TVS-Diode, SPHV12-01ETG-C, Littelfuse Die diskrete bidirektionale TVS-Diode SPHV12-01ETG-C ist für den Einsatz in tragbaren Anwendungen, LED-Beleuchtungsmodulen, Automobilanwendungen und E/As mit niedriger Geschwindigkeit vorgesehen. Sie schützt empfindliche Geräte vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) und andere Überspannungstransienten. Features * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * Moisture Sensitivity Level(MSL -1) * AEC-Q101 qualifiziert Anwendungen * LED-Beleuchtungsmodule * Tragbare Instrumentierung * Allzweck-E/A * Mobile und Handhelds
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
SOD882
Kapazität:
30 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
12 V
Durchbruchspannung:
13.3 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,35*
1 Tag
10302
5
€ 14,99*
ab € 0,0825*
€ 0,5049*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 3.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.