Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 13.6 V, DO-214AA, Littelfuse SZP6SMB16AT3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 13.6 V, DO-214AA, Littelfuse SZP6SMB16AT3G
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 13.6 V, DO-214AA, Littelfuse SZP6SMB16AT3G
Artikel-Nr.:
     4502-74P4993
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SZP6SMB16AT3G
EAN/GTIN:
     4099891818586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, SZP6SMB16AT3G, Littelfuse Die SZP6SMB16AT3G TVS-Diode wurde entwickelt, um spannungsempfindliche Komponenten vor Hochspannungstransienten mit hoher Energie zu schützen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Klemmfähigkeit, eine hohe Überspannungsfestigkeit, eine niedrige Durchbruchimpedanz und eine schnelle Reaktionszeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AA
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
13.6 V
Durchbruchspannung:
15.2 V
Dauerverlustleistung:
1.5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.