Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Bidirektional, 5 kW, 48 V, P600, Littelfuse TP5KP48CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Bidirektional, 5 kW, 48 V, P600, Littelfuse TP5KP48CA
TVS Diode, Bidirektional, 5 kW, 48 V, P600, Littelfuse TP5KP48CA
Artikel-Nr.:
     4502-74P5087
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TP5KP48CA
EAN/GTIN:
     4099891819521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS Diode, TP5KP48CA, Littelfuse TP5KP48CA ist eine bidirektionale, axial bedrahtete TVS-Diode, die speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse induzierten Spannungsspitzen entwickelt wurde. Features * Schnelle Reaktionszeit * Exzellente Klemmfähigkeit * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Matte Zinn bleifrei plattiert * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * Schutz der E/A-Schnittstellen * VCC bus * Telecom * Computer * Anwendungen in der Industrie- und Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
5 kW
Sperrspannung:
48 V
Durchbruchspannung:
53.3 V
Dauerverlustleistung:
8 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.