Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 85.5 V, DO-214AA, Littelfuse TPSMB100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 85.5 V, DO-214AA, Littelfuse TPSMB100A
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 85.5 V, DO-214AA, Littelfuse TPSMB100A
Artikel-Nr.:
     4502-74P5135
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TPSMB100A
EAN/GTIN:
     4099891820008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS Diode, TPSMB100A, Littelfuse TPSMB100A ist eine unidirektionale Diode zur Unterdrückung transienter Spannungen (TVS), die speziell zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse induzierten Spannungsspitzen entwickelt wurde. Features * Exzellente Klemmfähigkeit * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Matte Zinn bleifrei plattiert * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * EV-Konverter/Wechselrichter * Batterieschutz im BMS (Batterie-Management-System) * Elektronische Steuergeräte * BCMs, CAN bus, LIN bus * Sensoren, Unterhaltungssysteme * Tragbare Geräte, die hohe Zuverlässigkeit erfordern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
85.5 V
Durchbruchspannung:
95 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,72*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,262*
€ 1,039*
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 1,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.