Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 111.15 V, DO-214AB, Littelfuse TPSMC130CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 111.15 V, DO-214AB, Littelfuse TPSMC130CA
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 111.15 V, DO-214AB, Littelfuse TPSMC130CA
Artikel-Nr.:
     4502-74P5345
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TPSMC130CA
EAN/GTIN:
     4099891822101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS Diode, TPSMC130CA, Littelfuse TPSMC130CA ist eine bidirektionale Diode zur Unterdrückung transienter Spannungen (TVS), die speziell zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse induzierten Spannungsspitzen entwickelt wurde. Features * Hochzuverlässige Anwendung und AEC Q101-qualifiziert für die Automobilindustrie * Exzellente Klemmfähigkeit * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Matte Zinn bleifrei plattiert * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * Schutz der E/A-Schnittstellen * VCC bus * Telecom * Computer * Anwendungen in der Industrie- und Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
111.15 V
Durchbruchspannung:
123.5 V
Dauerverlustleistung:
6.5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.