Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, IXDD630YI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, IXDD630YI
Gate Treiber IC, IXDD630YI
Artikel-Nr.:
     4502-74P5537
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXDD630YI
EAN/GTIN:
     4099891824020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Gate Treiber, IXDD630YI, Littelfuse Der IXDD630YI ist ein Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber, der sich besonders gut für die Ansteuerung der neuesten IXYS-Leistungs-MOSFETs und IGBTs eignet. Der Ausgang kann einen Spitzenstrom von 30 A aufnehmen und ableiten und dabei Spannungsanstiegs- und -abfallzeiten von weniger als 20 ns erzeugen. Interne Schaltungen verhindern Querleitungen und Stromdurchbrüche, und der Treiber ist praktisch immun gegen Latch-up. Features * Schnelle Anstiegs- und Abfallzeiten * Geringe Ausbreitungsverzögerung * Niedrige Ausgangsimpedanz * Unterspannungsabschaltung Anwendungen * Schaltnetzteile * DC/DC-Wandler * Motorsteuerungen * Impulstransformator-Treiber * Klasse-D-Schaltverstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Niedrige Seite
Gehäuse:
TO-263
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,73*
2 Tage
129
1
€ 14,99*
ab € 5,81*
€ 11,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 436,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.