| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-74P5539 Herst.-Nr.: IXDF602PI EAN/GTIN: 4099891824044 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gate Treiber, IXDF602PI, Littelfuse Der IXDF602PI ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber, der sich besonders gut für die Ansteuerung der neuesten IXYS MOSFETs und IGBTs eignet. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Strom von 2 A aufnehmen und ableiten und dabei Spannungsanstiegs- und -abfallzeiten von weniger als 10 ns erzeugen. Der Eingang ist CMOS-kompatibel und ist praktisch immun gegen Latch-up. Proprietäre Schaltungen verhindern Querleitungen und Stromdurchbrüche. Features * Ausgänge können für einen höheren Antriebsstrom parallel geschaltet werden * Abgestimmte Anstiegs- und Abfallzeiten * Geringe Ausbreitungsverzögerung * Niedrige Ausgangsimpedanz Anwendungen * Schaltnetzteile * DC/DC-Wandler * Motorsteuerungen * Impulstransformator-Treiber * Klasse-D-Schaltverstärker Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kanäle: | 2 | Ausführung: | Niedrige Seite | Gehäuse: | DIP-8 | Montage: | THT | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.00048 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |