Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, IXDF602SIATR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, IXDF602SIATR
Gate Treiber IC, IXDF602SIATR
Artikel-Nr.:
     4502-74P5541
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXDF602SIATR
EAN/GTIN:
     4099891824068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Gate Treiber, IXDF602SIATR, Littelfuse Der IXDF602SIATR ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber, der sich besonders gut für die Ansteuerung der neuesten IXYS MOSFETs und IGBTs eignet. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Strom von 2 A aufnehmen und ableiten und dabei Spannungsanstiegs- und -abfallzeiten von weniger als 10 ns erzeugen. Der Eingang ist CMOS-kompatibel und ist praktisch immun gegen Latch-up. Proprietäre Schaltungen verhindern Querleitungen und Stromdurchbrüche. Features * Ausgänge können für einen höheren Antriebsstrom parallel geschaltet werden * Abgestimmte Anstiegs- und Abfallzeiten * Geringe Ausbreitungsverzögerung * Niedrige Ausgangsimpedanz Anwendungen * Schaltnetzteile * DC/DC-Wandler * Motorsteuerungen * Impulstransformator-Treiber * Klasse-D-Schaltverstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Niedrige Seite
Gehäuse:
SOIC-8
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.