Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, IXDI609CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, IXDI609CI
Gate Treiber IC, IXDI609CI
Artikel-Nr.:
     4502-74P5559
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXDI609CI
EAN/GTIN:
     4099891824242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Gate Treiber, IXDI609CI, Littelfuse Der IXDI609CI ist ein Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber, der sich besonders für die Ansteuerung der neuesten IXYS MOSFETs und IGBTs eignet. Der Hochstromausgang kann einen Spitzenstrom von 9 A aufnehmen und ableiten und dabei Spannungsanstiegs- und -abfallzeiten von weniger als 25 ns erzeugen. Der Eingang ist CMOS-kompatibel und ist praktisch immun gegen Latch-up. Proprietäre Schaltkreise verhindern Querschlüsse und Stromdurchbrüche. Features * Abgestimmte Anstiegs- und Abfallzeiten * Geringe Ausbreitungsverzögerung * Niedrige Ausgangsimpedanz Anwendungen * Schaltnetzteile * DC/DC-Wandler * Motorsteuerungen * Impulstransformator-Treiber * Klasse-D-Schaltverstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Niedrige Seite
Gehäuse:
TO-220
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.