Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, IXDI609PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, IXDI609PI
Gate Treiber IC, IXDI609PI
Artikel-Nr.:
     4502-74P5560
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXDI609PI
EAN/GTIN:
     4099891824259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Gate Treiber, IXDI609PI, Littelfuse Der IXDI609PI ist ein Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber, der sich besonders für die Ansteuerung der neuesten IXYS MOSFETs und IGBTs eignet. Der Hochstromausgang kann einen Spitzenstrom von 9 A aufnehmen und ableiten und dabei Spannungsanstiegs- und -abfallzeiten von weniger als 25 ns erzeugen. Der Eingang ist CMOS-kompatibel und ist praktisch immun gegen Latch-up. Proprietäre Schaltkreise verhindern Querschlüsse und Stromdurchbrüche. Features * Abgestimmte Anstiegs- und Abfallzeiten * Geringe Ausbreitungsverzögerung * Niedrige Ausgangsimpedanz Anwendungen * Schaltnetzteile * DC/DC-Wandler * Motorsteuerungen * Impulstransformator-Treiber * Klasse-D-Schaltverstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Niedrige Seite
Gehäuse:
DIP-8
Montage:
THT
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.