Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, IXDN614SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, IXDN614SI
Gate Treiber IC, IXDN614SI
Artikel-Nr.:
     4502-74P5595
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXDN614SI
EAN/GTIN:
     4099891824600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Gate Treiber, IXDN614SI, Littelfuse Der IXDN614SI ist ein Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber, der sich besonders für die Ansteuerung der neuesten IXYS MOSFETs und IGBTs eignet. Jeder Ausgang kann einen Spitzenstrom von 14 A aufnehmen und ableiten und dabei Spannungsanstiegs- und -abfallzeiten von weniger als 30 ns erzeugen. Interne Schaltungen verhindern Querschlüsse und Stromdurchbrüche und machen den Treiber praktisch immun gegen Latch-up. Features * Abgestimmte Anstiegs- und Abfallzeiten * Geringe Ausbreitungsverzögerung * Niedrige Ausgangsimpedanz Anwendungen * Schaltnetzteile * DC/DC-Wandler * Motorsteuerungen * Impulstransformator-Treiber * Klasse-D-Schaltverstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Niedrige Seite
Gehäuse:
SOIC-8
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.