Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, IXDN614SITR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, IXDN614SITR
Gate Treiber IC, IXDN614SITR
Artikel-Nr.:
     4502-74P5596
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXDN614SITR
EAN/GTIN:
     4099891824617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Gate Treiber, IXDN614SITR, Littelfuse Der IXDN614SITR ist ein Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber, der sich besonders für die Ansteuerung der neuesten IXYS MOSFETs und IGBTs eignet. Jeder Ausgang kann einen Spitzenstrom von 14 A aufnehmen und ableiten und dabei Spannungsanstiegs- und -abfallzeiten von weniger als 30 ns erzeugen. Interne Schaltungen verhindern Querschlüsse und Stromdurchbrüche und machen den Treiber praktisch immun gegen Latch-up. Features * Abgestimmte Anstiegs- und Abfallzeiten * Geringe Ausbreitungsverzögerung * Niedrige Ausgangsimpedanz Anwendungen * Schaltnetzteile * DC/DC-Wandler * Motorsteuerungen * Impulstransformator-Treiber * Klasse-D-Schaltverstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Niedrige Seite
Gehäuse:
SOIC-8
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.