Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, IXDN630YI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, IXDN630YI
Gate Treiber IC, IXDN630YI
Artikel-Nr.:
     4502-74P5601
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXDN630YI
EAN/GTIN:
     4099891824662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Gate Treiber, IXDN630YI, Littelfuse Der IXDN630YI ist ein Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber, der sich besonders gut für die Ansteuerung der neuesten IXYS-Leistungs-MOSFETs und IGBTs eignet. Der Ausgang kann einen Spitzenstrom von 30 A aufnehmen und ableiten und dabei Spannungsanstiegs- und -abfallzeiten von weniger als 20 ns erzeugen. Interne Schaltungen verhindern Querleitungen und Stromdurchbrüche, und der Treiber ist praktisch immun gegen Latch-up. Features * Schnelle Anstiegs- und Abfallzeiten * Geringe Ausbreitungsverzögerung * Niedrige Ausgangsimpedanz * Unterspannungsabschaltung Anwendungen * Schaltnetzteile * DC/DC-Wandler * Motorsteuerungen * Impulstransformator-Treiber * Klasse-D-Schaltverstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Niedrige Seite
Gehäuse:
TO-263
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.