Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, radial, VS 180 V, 6000 A, 150 V (DC), 115 V (AC), 35 J, TMOV14RP115M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, radial, VS 180 V, 6000 A, 150 V (DC), 115 V (AC), 35 J, TMOV14RP115M
Varistor, radial, VS 180 V, 6000 A, 150 V (DC), 115 V (AC), 35 J, TMOV14RP115M
Artikel-Nr.:
     4502-74P5607
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TMOV14RP115M
EAN/GTIN:
     4099891824723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, TMOV14RP115M, Littelfuse Der TMOV14RP115M ist ein thermisch geschützter Varistor, der eine neue Entwicklung im Bereich des integrierten Schaltkreisschutzes darstellt. Er besteht aus einem radial bedrahteten MOV (Metalloxid-Varistor) mit einem integrierten thermisch aktivierten Element, das sich im Falle einer Überhitzung aufgrund einer abnormalen Überspannung mit begrenztem Strom öffnet. Durch die unmittelbare Nähe des integrierten thermischen Elements zum MOV-Gehäuse ist eine schnelle thermische Reaktion möglich. Die integrierte Konfiguration bietet auch eine geringere Induktivität als die meisten diskreten Lösungen, was zu einer verbesserten Klemmleistung bei schnellen Überspannungstransienten führt. Der Varistor ist wellenlötbar und vereinfacht so die Montage des Endprodukts, indem er die mit Handlötarbeiten verbundenen Kosten und Nacharbeiten reduziert. Anwendungen * SPD-Produkte * AC-Schutzmodule, AC-Netzteile, AC-Leistungsmessgeräte, ortsveränderliche AC-Leistungsabgriffe * Überspannungsgeschützte Steckdosenleisten * Wechselrichter * AC/DC-Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
35 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
6000 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
115 V
Nennspannung (DC):
150 V
Varistor Spannung (typ.):
180 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 0,89*
Lager 4502
600
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 0,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 558,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.