Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Varistor, radial, VS 180 V, 6000 A, 150 V (DC), 115 V (AC), 35 J, TMOV14RP115ML2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-74P5608
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
TMOV14RP115ML2T7
EAN/GTIN:
4099891824730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, TMOV14RP115ML2T7, Littelfuse Der TMOV14RP115ML2T7 ist ein thermisch geschützter Varistor, der eine neue Entwicklung im Bereich des integrierten Schaltkreisschutzes darstellt. Er besteht aus einem radial bedrahteten MOV (Metalloxid-Varistor) mit einem integrierten thermisch aktivierten Element, das sich im Falle einer Überhitzung aufgrund einer abnormalen Überspannung mit begrenztem Strom öffnet. Durch die unmittelbare Nähe des integrierten thermischen Elements zum MOV-Gehäuse ist eine schnelle thermische Reaktion möglich. Die integrierte Konfiguration bietet auch eine geringere Induktivität als die meisten diskreten Lösungen, was zu einer verbesserten Klemmleistung bei schnellen Überspannungstransienten führt. Der Varistor ist wellenlötbar und vereinfacht so die Montage des Endprodukts, indem er die mit Handlötarbeiten verbundenen Kosten und Nacharbeiten reduziert. Anwendungen * SPD-Produkte * AC-Schutzmodule, AC-Netzteile, AC-Leistungsmessgeräte, ortsveränderliche AC-Leistungsabgriffe * Überspannungsgeschützte Steckdosenleisten * Wechselrichter * AC/DC-Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
35 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
6000 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
115 V
Nennspannung (DC):
150 V
Varistor Spannung (typ.):
180 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Thermistoren und Varistoren
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
,
VDR
,
VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen