Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Varistor, radial, VS 150 V, 4500 A, 125 V (DC), 95 V (AC), 22 J, V14E95AUTO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-74P6435
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
V14E95AUTO
EAN/GTIN:
4099891833008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V14E95AUTO, Littelfuse V14E95AUTO ist ein Epoxid beschichteter, radial bedrahteter Varistor, der für Anwendungen in der Automobilindustrie entwickelt wurde, die einen Schutz vor Lastabwurf, Starthilfe und Überspannungstransienten erfordern. Der V14E95AUTO bietet eine hohe Überspannungsfestigkeit für Anwendungen mit niedriger Gleichspannung. Features * Geringerer Platzbedarf und geringeres Volumen für den Überspannungsschutz * Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * Karosserie-Elektroniksysteme * Systeme für den Antriebsstrang * Infotainment-System * Schutz von Kraftfahrzeug-Steuermodulen * Unterdrückung von Transienten bei Motoren oder induktiven Lasten
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
22 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
4500 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
95 V
Nennspannung (DC):
125 V
Rastermaß:
8.5 mm
Varistor Spannung (typ.):
150 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Thermistoren und Varistoren
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
,
VDR
,
VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
Preis gilt ab 350.000 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen