Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Varistor, radial, VS 150 V, 4500 A, 127 V (DC), 95 V (AC), 20 J, V150ZC8PX2855
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-74P6620
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
V150ZC8PX2855
EAN/GTIN:
4099891834852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V150ZC8PX2855, Littelfuse Der V150ZC8PX2855 ist ein radial bedrahteter Varistor (MOV), der für den Schutz von Nieder- und Mittelspannungsstromkreisen und -systemen entwickelt wurde. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Motorsteuerung * Telecom * Magnetspule * Stromversorgungsstromkreise
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
20 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
4500 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
95 V
Nennspannung (DC):
127 V
Rastermaß:
8.5 mm
Varistor Spannung (typ.):
150 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Thermistoren und Varistoren
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
,
VDR
,
VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen