Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD ESD-Schutzdiode, Bidirektional, 24 V, 1206, RF1703-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD ESD-Schutzdiode, Bidirektional, 24 V, 1206, RF1703-000
SMD ESD-Schutzdiode, Bidirektional, 24 V, 1206, RF1703-000
Artikel-Nr.:
     4502-74P8063
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF1703-000
EAN/GTIN:
     4099891849283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
PESD-Schutzvorrichtung, RF1703-000, Littelfuse Dieses Produkt schützt die E/A-Anschlüsse von HDMI 1.3, tragbaren Videoplayern, LCD- und Plasmafernsehern, USB 2.0, Digital Visual Interface (DVI) und Antennenschaltern. Es leitet elektrostatische Entladungen von empfindlichen Schaltkreisen in HDTV-Geräten, Druckern, Laptops, Mobiltelefonen und anderen tragbaren Geräten ab. Features * RoHS-konform * Bleifrei * Niedriger Ableitstrom * Niedrige Klemmenspannung * Dickschichttechnologie Anwendungen * Mobiltelefone * Antennen * Tragbare Videoabspielgeräte * Druckeranschlüsse * Satellitenradios * GPS-Systeme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
1206
Kapazität:
0.25 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
24 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Suppressor-Diode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,49*
1 Tag
8763
1
€ 14,99*
ab € 0,315*
€ 1,232*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.