Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 125 mA, T, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0215.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 125 mA, T, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0215.1
Feinsicherung 5 x 20 mm, 125 mA, T, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0215.1
Artikel-Nr.:
     4502-74P8178
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0215.125MRET1P
EAN/GTIN:
     4099891850432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Zeitverzögerte Sicherung, 0215.125MRET1P, Littelfuse Die 0215.125MRET1P ist eine 5x20 mm träge, überspannungsfeste Keramikträgersicherung, die nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anwendungseinrichtungen verwendet, um Komponenten oder interne Schaltkreise individuell zu schützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.6 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
21.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
125 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00153 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung 125ma träge, hbc sicherung, wickmann feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.