Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 315 mA, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0216.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 315 mA, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0216.3
Feinsicherung 5 x 20 mm, 315 mA, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0216.3
Artikel-Nr.:
     4502-74P8403
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0216.315MXEP
EAN/GTIN:
     4099891852689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Flinke Schmelzsicherung, 0216.315MXEP, Littelfuse Die 0216.315MXEP ist eine 5x20 mm große, flinke Keramikträgersicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anwendungseinrichtungen verwendet, um Komponenten oder interne Schaltkreise individuell zu schützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.6 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
21.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
315 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung 315ma flink, hbc sicherung, wickmann feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.