Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, M, 250 V (AC), 10 kA Ausschaltvermögen, 0232002.MX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, M, 250 V (AC), 10 kA Ausschaltvermögen, 0232002.MX
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, M, 250 V (AC), 10 kA Ausschaltvermögen, 0232002.MX
Artikel-Nr.:
     4502-74P9029
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0232002.MXF22125P
EAN/GTIN:
     4099891858940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Mittlere Schmelzsicherung, 0232002.MXF22125P, Littelfuse Die 0232002.MXF22125P ist eine 5x20 mm große, mittelstark wirkende Patronensicherung mit Glaskörper. Sie wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen des Anhangs 3 der DENAN Technical requirements and enforcement regulations (METI) zu erfüllen. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauchseinrichtungen verwendet, um Komponenten oder interne Schaltkreise individuell zu schützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
M
Ausschaltvermögen:
10 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung mittelträge, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.