Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 2.5 A, M, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 023402.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2.5 A, M, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 023402.5
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2.5 A, M, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 023402.5
Artikel-Nr.:
     4502-74P9163
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     023402.5MXEP
EAN/GTIN:
     4099891860288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Mittlere Schmelzsicherung, 023402.5MXEP, Littelfuse Die 023402.5MXEP ist eine 5×20 mm Glas/Keramik-Sicherungspatrone mit mittlerem Wirkungsgrad, die nach UL-Spezifikation entwickelt wurde. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauchseinrichtungen verwendet, um Komponenten oder interne Schaltkreise individuell zu schützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
M
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.5 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
21.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
2.5 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung mittelträge, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.