Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 700 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0239.700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 700 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0239.700
Feinsicherung 5 x 20 mm, 700 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0239.700
Artikel-Nr.:
     4502-74P9352
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0239.700MRET1P
EAN/GTIN:
     4099891862176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Slo-Blo-Sicherung, 0239.700MRET1P, Littelfuse Die 0239.700MRET1P ist eine 5×20 mm Slo-Blo-Glaskörper-Patronensicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauchseinrichtungen verwendet, um Komponenten oder interne Schaltkreise individuell zu schützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.5 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
21.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
700 mA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 700ma träge, feinsicherung, wickmann feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.