Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerungsboard, MIKROE-5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerungsboard, MIKROE-5100
Motorsteuerungsboard, MIKROE-5100
Motorsteuerungsboard, MIKROE-5100
Motorsteuerungsboard, MIKROE-5100
Artikel-Nr.:
     4502-74S0092
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-5100
EAN/GTIN:
     4099891645861
Suchbegriffe:
Computer
Development Board
Discovery-Board
Entwicklungsboard
Motorsteuerungsboard, MIKROE-5100, MikroElektronika Brushless 23 Click ist ein kompaktes Add-on-Board, das für die Steuerung von BLDC-Motoren mit einem beliebigen Mikrocontroller geeignet ist. Das Board verfügt über den TC78B011FTG, einen dreiphasigen Sinus-PWM-Pre-Driver, der mit sechs externen MOSFETs realisiert wurde, um sensorlose bürstenlose Motoren zu steuern. Er hat einen weiten Betriebsspannungsbereich von 11V bis 27V mit einer Ausgangsstromkapazität von 5A und mehreren eingebauten Fehlererkennungsschaltungen. Dieses Click-Board bietet optimale Betriebseffizienz in Anwendungen wie Hochgeschwindigkeits-Serverlüftern, Gebläsen und Pumpen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
0.024 kg
Anschluss:
mikroBUS
Ausführung:
Brushless 23 Click
Funktion:
Motorsteuerung
MPU Interface:
GPIO, I²C, PWM
IC Controller/Driver:
TC78B011FTG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.