| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S1560 Herst.-Nr.: MIKROE-1718 EAN/GTIN: 8606015076072 |
| | |
|
| | |
| ETH-Assistent Klick, MIKROE-1718, MikroElektronika ETH Wiz click trägt W5500, einen 48-poligen, eigenständigen 10/100-BASE-TX-Ethernet-Controller mit einem fest verdrahteten TCP/IP-Internetprotokoll-Offload-Engine, zusammen mit einem Standard-RJ-45-Stecker. Das W5500-Modul setzt eine Vielzahl von Lösungen ein, um die Speicherlast der Ziel-MCU zu reduzieren und eine stabile und sichere Internetverbindung zu ermöglichen. Die Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkommunikation wird über eine 80-MHz-SPI-Schnittstelle realisiert. Das Modul verfügt über 32 KB internen Speicher für TX/RX-Puffer. Ein reduzierter Stromverbrauch wird durch Wake-on-LAN- und Power-down-Modi erreicht. Automatisches Handshaking, erneute Übertragung bei Kollision und automatische Zurückweisung fehlerhafter Pakete werden ebenfalls unterstützt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ETH WIZ klick | Eingangsspannung: | 3.3 V | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.033 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,35* | € 26,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 18,55* | € 26,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,69* | € 28,24* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,22* | € 33,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|