| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S2220 Herst.-Nr.: MIKROE-1991 EAN/GTIN: 8606015077017 |
| | |
|
| | |
| IR Distance Click, MIKROE-1991, MikroElektronika IR Distance Click ist eine kompakte Zusatzplatine, die Ihre Anwendung um die Fähigkeit zur Entfernungsmessung auf der Basis von Infrarotstrahlung erweitert. Diese Karte enthält den GP2Y0A60SZ0F, eine Sensoreinheit zur Abstandsmessung. Es handelt sich um einen Sensor, der aus einer integrierten Kombination von PSD (positionsempfindlicher Detektor), IR-LED (Infrarot-Leuchtdiode) und einer Signalverarbeitungsschaltung besteht. Der Sensor kann die Entfernung zu einem Objekt von 10 bis 150 cm messen. Der IR Distance Click ist die perfekte Lösung für berührungslose Schalter, Energiesparsensoren, Vergnügungsanlagen und vieles mehr. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Optischer Entfernungssensor | MPU Interface: | GPIO | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.027 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,11* | € 33,28* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,02* | € 35,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|