| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S2560 Herst.-Nr.: MIKROE-1836 EAN/GTIN: 8606015076225 |
| | |
|
| | |
| nRF S Click, MIKROE-1836, MikroElektronika Das nRF S Click ist ein kompaktes Add-on-Board, das einen kompletten RF-Digitaldaten-Transceiver enthält. Es enthält den Nordic nRF24L01P, einen leistungsstarken 2,4-GHz-GFSK-Transceiver mit eingebetteter Basisband-Protokoll-Engine sowie eine 2,4-GHz-Leiterplattenantenne mit geringer Leistungsaufnahme. Dieses Click-Board ist ideal für Anwendungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch, wie zum Beispiel Haushaltsgeräte, Fernsteuerungsanwendungen, Unterhaltungselektronik und vieles mehr. Es wird als vollständig getestetes Produkt geliefert, bereit für den Einsatz in einem System, das mit dem mikroBUS-Sockel ausgestattet ist. Weitere Informationen: | | Ausführung: | nRF S click | MPU Interface: | SPI | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.029 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,54* | € 23,46* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 29,03* | € 41,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|