Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Polymer Battery 3.7V 2000mAh MIKROE-1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Polymer Battery 3.7V 2000mAh MIKROE-1120
Li-Polymer Battery 3.7V 2000mAh MIKROE-1120
Artikel-Nr.:
     4502-74S4080
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1120
EAN/GTIN:
     8606015079424
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
lithium-polymer-akku 3,7v
lithium polymer akku
Akkumulatoren Typ MIKROE Li-Polymer Battery 3,7 V 2000mAh. Bietet eine stabile Stromversorgung für Geräte welche Mobilität und eine langanhaltende Stromquelle benötigen, mit Mikromedia-Mainboards kompatiblen Standardstecker; Nennspannung: 3,7 V, Kapazität: 2,0 Ah, Maße: 66 x 44 x 6,0 mm. Typ: MIKROE-1120, Li-Polymer-Akkumulator
Weitere Informationen:
Anschluss:
2 Steck-Lötstifte
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Breite:
6 mm
Höhe:
44 mm
Länge:
66 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennkapazität:
2 Ah
Nennspannung:
3.7 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Akkupack, Lithium-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.